京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40565122
品番
SF25-DRC210M-8
参考基準価格(税別)
¥108,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
寸法Dc(Φmm)
適合チップサイズ/(min.)21,(max,)21.99
寸法Ds(Φmm)
25
寸法L(mm)
266
寸法L1(mm)
210
寸法L2(mm)
204
寸法L3(mm)
176
寸法Ls(mm)
58
寸法d(Φmm)
32
全長(mm)
266
刃先径(Φmm)
21.00〜21.99
有効長(mm)
176
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。