京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダカートリッジ
部品
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
○○IPはトルクスプラスを示す、先端部は磁化
注文コード
40569295
品番
DTPM-15
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トルク・角度α
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
174
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
15IP
仕様
○○IPはトルクスプラスを示す、先端部は磁化
適合
-
適合機種
-
種類
レンチ
寸法G(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。