※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
AG(赤川器物製作所)の グラス・食器・カトラリー
AG(赤川器物製作所)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-0パイ皿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40570627
品番
No.4
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
高さ(mm)
15
外寸(mm)
163
内寸(mm)
147
底寸法(mm)
120