※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-0パイ皿

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40570645 品番 No.6
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質18-0ステンレス 高さ(mm)13 外寸(mm)125 内寸(mm)109 底寸法(mm)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
パイ菓子の製作
有限会社太新ローストカフェ 様

深さ、直径8カットに適切なサイズで満足しています、ステンレス製で良かった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする