京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ CNMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40570844
品番
CNMG08HQPV7025PACK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
材質
PV7025
形状
菱形頂角80°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。