千葉工業所
千葉工業所の キッチン・調理用品
千葉工業所の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
千葉工業所の 専用カッター・くりぬき
電動野菜カッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40571774
品番
170VC
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
付属品
2mm、4mm厚スライスディスク、小投入口用押し棒
寸法(mm)
565×295
質量(kg)
22.5
高さ(mm)
565
電源
単相100V (50/60Hz)
定格消費電力(W)
190
定格時間(分)
30
投入口サイズ(mm)
(大)170×85×40、(小)Φ53