曜日別特売
VS-801 回転つまきり器ツマプロ 下村工業 40571808

回転つまきり器ツマプロ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40571808品番VS-801
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

千切り・ツマ切り・スライス・ラセン切りが簡単に、素早くできる回転式調理器です。
クシ歯細目(1.3mm) クシ歯中目(2.7mm) クシ歯荒目(3.9mm)スライス用スぺーサーでお好みのサイズに調理できます。
クシ歯の幅に合わせた厚みに切れるようにそれぞれのクシ歯の高さを設計しました。

セット内容本体、スライス刃、クシ歯細目1.3mm、中目2.7mm、荒目3.9mm、スライス用スペーサー材質ABS樹脂、ステンレス鋼、亜鉛ダイキャスト、シリコンゴム寸法(mm)243×117×高さ168質量(g)約700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40571808
2024-08-31
用途: マレーシアでのおせち料理に使う。
東東包株式会社卸売・小売業

使い勝手がよい製品です。購入しました。ただ刃の持ちが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする