千葉工業所
千葉工業所の キッチン・調理用品
千葉工業所の スライサー・削り/おろし/ジューサー
千葉工業所の 野菜スライサー
リッタースライサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40571826
品番
solida4研磨機付
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
小型店舗で活躍するスライサーです。
チャーシュー、ハム、ソーセージ、サラミそしてローストビーフ等をきれいにスライスします。厚み調整も可能です。
付属品
リッタースライサー専用研磨機GR-1付(寸法130×105×高さ150mm)
質量(kg)
3.8
定格電力(W)
65
定格電圧(V)
100
直径(Φcm)
(丸刃)17
本体寸法(mm)
255×380×250
使用時間(分)
(定期)5
アズワン品番
64-7533-58
厚さ調整範囲(mm)
(スライス)0.5から23