3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木製めん棒

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)30 全長(mm)390 注文コード40572946 品番39cm
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別) 値下げ
629
この商品は直径・全長6種類から選べます 他の種類を見る
材質天然木 全長(mm)390 直径(Φmm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40572964
2020-05-10
用途:
料理を作る
その他業種

元の25センチは小さすぎて、この大きさはちょうどいいです。異臭がなくて、よく磨いています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする