※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの ねじ切り
チップ 16ER
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
40578011
品番
16ER050ISO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,600
この商品は
181
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
9.525
寸法S(mm)
0.4
寸法T(mm)
3.68
寸法d(Φmm)
4
寸法rε(mm)
0.06
材質
TC60M
トラスコ品番
644-5284
ねじピッチ(mm)
0.5
角度θ(°)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。