16ER19BSPT PR930 チップ 16ER 京セラ 40579034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16ER19BSPT PR930 チップ 16ER 京セラ 40579034 16ER19BSPT PR930 チップ 16ER 京セラ 40579034

チップ 16ER

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード40579034 品番16ER19BSPT PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品は181種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)9.525 寸法S(mm)0.78 寸法T(mm)3.68 厚さT(mm)3.68 寸法d(Φmm)4 寸法rε(mm)0.16 材質PR930 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴 ねじピッチ(山数/inch)19 角度θ(°)55
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする