16ER24UN チップ 16ER 京セラ 40579332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16ER24UN チップ 16ER 京セラ 40579332 16ER24UN チップ 16ER 京セラ 40579332

チップ 16ER

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード40579332 品番16ER24UN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品は181種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)9.525 寸法S(mm)0.8 寸法T(mm)3.68 寸法d(Φmm)4 寸法rε(mm)0.05 材質PR930 ねじピッチ(山数/inch)24 角度θ(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40579332 16ER24UN 10696123 16ER24UN PR1115 ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング 京セラ ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング 京セラ 1セット(5個) 9,798 税込10,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする