16ER28BSPT チップ 16ER 京セラ 40579427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16ER28BSPT チップ 16ER 京セラ 40579427 16ER28BSPT チップ 16ER 京セラ 40579427

チップ 16ER

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード40579427 品番16ER28BSPT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,250
この商品は181種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)9.525 寸法S(mm)0.8 寸法T(mm)3.68 寸法d(Φmm)4 寸法rε(mm)0.1 材質PR1115 ねじピッチ(山数/inch)28 角度θ(°)55
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする