※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ APMT-NB4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
40582017
品番
APMT250608ER-NB4 PR660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
PR660
厚さ(mm)
6.35
寸法A(mm)
15.875
切刃長さ(mm)
15.875
寸法T(mm)
6.35
寸法W(mm)
25
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)
6.5
コーナー半径(mm)
0.8
角度α(°)
15
穴の有無
あり
角度β(°)
11
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
寸法rε(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。