※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCGT060204MFP-GQ PR1425 チップ CCGT-MFP-GQ 京セラ 40585623 CCGT060204MFP-GQ PR1425 チップ CCGT-MFP-GQ 京セラ 40585623

チップ CCGT-MFP-GQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)2.38 注文コード40585623 品番CCGT060204MFP-GQ PR1425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品はコーナー半径・厚さなど38種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 寸法rε(mm)<0.4 寸法A(mm)6.35 寸法T(mm)2.38 寸法d(Φmm)2.8 内接円直径(Φmm)6.35 材質PR1425 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 角度α(°)7 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40585623 CCGT060204MFP-GQ PR1425 74237136 CCGT060204MFP-GQ PR1725 画像準備中 チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ 1箱(10個) 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする