※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ CCGT-MFP-GQ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
40586147
品番
CCGT09T302MFP-GQ PR1225
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
寸法rε(mm)
<0.2
寸法A(mm)
9.525
寸法T(mm)
3.97
寸法d(Φmm)
4.4
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
PR1225
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
角度α(°)
7
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。