※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCGT070202MFL-U PR1225 チップ DCGT-MFL-U 京セラ 40593786 DCGT070202MFL-U PR1225 チップ DCGT-MFL-U 京セラ 40593786

チップ DCGT-MFL-U

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40593786 品番 DCGT070202MFL-U PR1225
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切刃長さ(mm)7.8 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質PR1225 形状ひし形55° 寸法A(mm)6.35 内接円直径(Φmm)6.35 寸法T(mm)2.38 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)2.8 角度α(°)7 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 寸法rε(mm)<0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする