※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150602GP チップ DNMG-GP 京セラ 40599553 DNMG150602GP チップ DNMG-GP 京セラ 40599553

チップ DNMG-GP

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 材質TN6010 切刃長さ(mm)15.5 注文コード40599553 品番DNMG150602GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品はコーナー半径・材質・切刃長さなど68種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)12.7 材質TN6010 形状ひし形55° 寸法A(mm)12.7 寸法T(mm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)5.16 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 寸法rε(mm)0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01836765
2023-09-12
用途:
鉄製品の仕上げ
製造業

鉄製品を旋盤で仕上げるときに使います。
S25Cだとピカピカに光沢が出ます。コスパもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする