※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMU080304E-GK PR1225 チップ DNMU-GK 京セラ 40600847 DNMU080304E-GK PR1225 チップ DNMU-GK 京セラ 40600847

チップ DNMU-GK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40600847 品番DNMU080304E-GK PR1225
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形55° 材質PR1225 コーナー半径(mm)0.4 寸法rε(mm)0.4 厚さ(mm)3.18 寸法A(mm)7 切刃長さ(mm)7 寸法T(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)3.6 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする