曜日別特売
GBA43L150-020 PR1215 チップ GBA43 京セラ 40602791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBA43L150-020 PR1215 チップ GBA43 京セラ 40602791
GBA43L150-020 PR1215 チップ GBA43 京セラ 40602791

チップ GBA43

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード40602791品番GBA43L150-020 PR1215
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法A(mm)12.7寸法B(mm)3.5寸法T(mm)4.76寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法rε(mm)0.2材質PR1215コーナー半径(mm)0.2厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする