SPMT1806EDER-NB2 PR905 チップ SPMT 京セラ 40615434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPMT1806EDER-NB2 PR905 チップ SPMT 京セラ 40615434 SPMT1806EDER-NB2 PR905 チップ SPMT 京セラ 40615434

チップ SPMT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)18 注文コード40615434 品番SPMT1806EDER-NB2 PR905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は切刃長さなど57種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形 材質PR905 コーナー半径(mm)1.2 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)18 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする