※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ SPMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
40615461
品番
SPMT1806EDER-NB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
切刃長さ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
材質
PR1225
厚さ(mm)
6.35
仕様
●角度AN(°):11●角度AS(°):15
材質(本体)
PR1225
適合チップ
MSRS15...
寸法D1(mm)
6.8
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ブレーカ
片面
切込み角度(°)
75
刃先
Rホーニング
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
コーナー数
4
寸法RE(mm)
1.2
寸法BS(mm)
3.1
寸法IC(mm)
18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。