SPMT1806EDSL-NB2T チップ SPMT 京セラ 40615687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPMT1806EDSL-NB2T チップ SPMT 京セラ 40615687 SPMT1806EDSL-NB2T チップ SPMT 京セラ 40615687

チップ SPMT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40615687 品番SPMT1806EDSL-NB2T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は切刃長さなど57種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形 材質PR830 厚さ(mm)6.35 仕様●角度AN(°):11●角度AS(°):15 材質(本体)PR830 適合チップ- 寸法D1(mm)- 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 ブレーカ片面 切込み角度(°)75 刃先チャンファ+Rホーニング 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 コーナー数4 寸法RE(mm)- 寸法BS(mm)- 寸法IC(mm)18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする