※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM32R)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 オートスイッチ種類M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード40617045 品番MGPM32R-25Z-M9BAZ
参考基準価格(税別)¥47,910 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など186種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)25 ねじの種類(-)Rc リード線(m)(Z)5 オートスイッチ種類M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする