※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKFT12RA55005 チップ TKFT 京セラ 40619582 TKFT12RA55005 チップ TKFT 京セラ 40619582

チップ TKFT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40619582 品番TKFT12RA55005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る
材質KW10 仕様●さらい刃:なし●寸法PDX1(mm):1.25●ピッチUN、G、R、W(山/inch):16~40 厚さ(mm)8.7 材質(本体)KW10 寸法D1(mm)5.2 適合ねじG、R、W 適合ホルダKTKFR...12(-Y) 寸法W1(mm)3 寸法RE(mm)0.05 寸法CW(mm)2.5 寸法PDX(mm)1.25 寸法PNA(°)55
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする