※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TPMT-HQ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
154
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
PV7010
コーナー半径(mm)
0.2
切刃長さ(mm)
9.6
注文コード
40626607
品番
TPMT090202HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
5.56
材質
PV7010
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。