※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBGT110302ML-Y PR1225 チップ VBGT-Y 京セラ 40628463 VBGT110302ML-Y PR1225 チップ VBGT-Y 京セラ 40628463

チップ VBGT-Y

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR1225 注文コード40628463 品番VBGT110302ML-Y PR1225
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質など30種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11.2 逃げ角(度)5 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質PR1225 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする