曜日別特売
MGPM40-150BZ-M9BZ-XC9 MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-150BZ) SMC 40629742

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-150BZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク調整範囲(mm)(B) 0~25
内容量1個注文コード40629742品番MGPM40-150BZ-M9BZ-XC9
参考基準価格(税別)¥53,790販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク調整範囲(mm)
(B) 0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
リード線(m)
(Z) 5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする