90791-3252X SF-7 Lea Winds YAMAHA(ヤマハ) 40647478

SF-7 Lea Winds

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40647478 品番90791-3252X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

究極のネオエルゴノミクスフォルム
大型ベンチレーション装備(エアー流入量8%アップ[従来モデル比])
防雨・防風効果の高いロングシールドを装備
風切音約6%ダウン[従来モデル比]
ワンタッチバックル式チンストラップを装備
UVカットシールド

サイズXL メタリックレッド 規格JIS1種・SG(125cc以下用) 機能洗える内装、UVカット・ハードコートシールド、ジャストフィット、JIS、ワンタッチシールド着脱システム、エアベンチレーションシステム、ワンタッチバックル 頭囲(cm)61〜62未満
注意
※ヘルメット適応サイズは頭囲を目安としております。チーク(ほほ)部の形状やかたさによりフィット感が異なることがありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする