SH-4 ハンドル レギュラーローラー用 モノタロウ 40647873 SH-4 ハンドル レギュラーローラー用 モノタロウ 40647873 SH-4 ハンドル レギュラーローラー用 モノタロウ 40647873

ハンドル レギュラーローラー用

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40647873 品番 SH-4
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ローラーサイズ(inch)4 全長(mm)320 種類ハンドル 主な用途塗装用 材質(ハンドル)PE 材質(ワイヤー部)スチール 幅W(mm)120 適合ローラー幅(mm)100
注意
※用途以外に使用しないでください。
※伸縮柄とローラーは別売です。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
トップコートの塗装
建設業・工事業

素人DIY作業で数回の使用頻度なので、安価であることが一番の目的。
使い勝手は十分でした。

2026-02-17
用途:
安かったので・・・
製造業

安くて購入しました。しかし、穴が開いてないので、乾かして保存しておく際に、ちょっと困りました。他には特に問題なく、コスパは良いです。

2025-10-26
用途:
外壁塗装
不動産業

ローラー軸のクッションバネがしっかりしてローラー本体をしっかり支えているので、塗装工事中ローラー本体が軸から逃げる事無く安心、安全に作業出来ます。安価なので、予備購入検討します。

2025-05-28
用途:
壁塗り
有限会社新和モーター販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通に使えます。自分が使いたかった形の勉強になりました。上から塗ろうとしたら、段差の裏に塗れない部分が有り、30°位曲げて使いたいです。更に、持ち手と金棒の繋がり部分が意外と邪魔をします。

対象商品:
40647873
2025-07-02
用途:
外装のペンキ塗り

ホームセンターで500円くらいで売ってるハンドルと同等に思います。DIYには十分です。

2025-04-21
用途:
ベランダの補修に使用

使用時や洗浄時に多少強く力をかけても曲がる不安も無く、大変具合が良いです。

対象商品:
40647889
2024-04-18
用途:
構内路面白線ライン塗装
株式会社つうけん 様 (建設業・工事業)

レギュラーローラー部が付けやすく、取り外し易い&回転が軽いので使いやすいです。

2025-06-12
用途:
駐車場の線引き
卸売・小売業

使いやすいが、ローラー回転がスムーズに回らないことがある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする