MGPM40-40-RN-M9BAZ MG Series(MGPM40-40) SMC 40649814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM40-40)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(Z) 5
注文コード
40649814
品番
MGPM40-40-RN-M9BAZ
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
リード線(m)
(Z) 5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(R) ロッド側ロック
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする