ステンBLK ユニバーサルホース

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40650043 品番 C30220
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm〜2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。
アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。
もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。

ホース長さ(mm)260
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
フロントブレーキホースの交換用に
その他業種

純正のブレーキホースが劣化していた事やオイルクーラーを取り付けた事で、フォークが沈んだ時のホースのたわみでオイルクーラーに接触するため、ステンメッシュホース交換することにしました。
同社のバンジョー&バンジョーボルトと一緒に購入して取り付けましたが、ブレーキフルード漏れもなく、作りも非常にシッカリしており満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする