ステン [ガイド付] ユニバーサルホース クリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40650829 品番MB31620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

オフロード/モタードモデル用として、ガイドチューブ(1m)付きのユニバーサルホースをラインナップ。
ガイドチューブと収縮チューブは最初から通してあり、車体に合わせながらガイドチューブの長さを設定できます(1260〜1660mm)。ホース全長は、ロードモデル用同様に、25mm刻みで設定されます。

注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40650829 MB31620 46433915 MB31620 ステン [ガイド付] ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン [ガイド付] ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン) 1個 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする