MC31320 ステンBLK [ガイド付] ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 40651215

MC31320 ステンBLK [ガイド付] ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 40651215
MC31320 ステンBLK [ガイド付] ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 40651215

ステンBLK [ガイド付] ユニバーサルホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホース長さ(mm)1360
内容量1本注文コード40651215品番MC31320
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

オフロード/モタードモデル用として、ガイドチューブ(1m)付きのユニバーサルホースをラインナップ。
ガイドチューブと収縮チューブは最初から通してあり、車体に合わせながらガイドチューブの長さを設定できます(1260~1660mm)。ホース全長は、ロードモデル用同様に、25mm刻みで設定されます。

ホース長さ(mm)1360ステンレスブラック
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする