ステンBLK [ガイド付] ユニバーサルホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40651233 品番 MC31370
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

オフロード/モタードモデル用として、ガイドチューブ(1m)付きのユニバーサルホースをラインナップ。
ガイドチューブと収縮チューブは最初から通してあり、車体に合わせながらガイドチューブの長さを設定できます(1260〜1660mm)。ホース全長は、ロードモデル用同様に、25mm刻みで設定されます。

ホース長さ(mm)1410 ステンレスブラック
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする