※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製消火器格納庫

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40657664 品番B-2 窓無し
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

町内会や各種事業所に最も普及している消火器収納ボックスの代表シリーズです。
1本収納から数本収納まで用途や場所に応じてふさわしい器種をお選びください。

適合
粉末消火器10型、2本用
粉末消火器4型、3本用
種類ボックス型(窓無し) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×465×170 材質スチール 表面処理焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09953843
2018-11-29
用途:
収納庫の取替
建設業・工事業

窓付きと、窓なしタイプの違いの改善その他良好です。

対象商品:
09953807
2016-07-24
用途:
屋外少量危険物置き場
合同会社エコハート 様

手頃な価格帯と丈夫差が最高です

対象商品:
34938041
2015-07-13
用途:
当事業所で使用中の消化器ケースが腐食老朽化していたため交換した。
三井造船生活協同組合 様

他業者ではなかなか10号消化器1本用のケースが見つからなかった。モノタロウで購入して安価で丈夫でよかったです。今後も他部門の老朽化ケースを順次交換に購入したいです。

対象商品:
34938041
2013-10-05
用途:
自動車架装

写真と物が違う.写真には窓がないが届いた製品には窓がついていた.納期が無いので使用したが窓付きと分かっていたらほかの商品を探した.

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
至急、正しい情報に修正させて頂きます。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
34938041
2014-05-08
用途:
アパ−ト

とてもよいが価格が

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする