画像準備中

IPT一般圧力計(IPT-941A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40661076 品番 ASR1/2-100X0〜0.6MPa
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 圧力レンジ(MPa)0〜0.6 接続ねじR1/2 測定流体気体、液体 形状【ケース外観】AS 種類汎用圧力計 設置場所屋内用 適合流体気体と液体 材質(接液部)黄銅 メーカー商品コードIPT-941A-0.6MPA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする