画像準備中

FIRST GAUGE鉄ケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜20 注文コード40661688 品番AS1/2-100X0〜20MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は圧力レンジ・大きさ・内容量など459種類から選べます 他の種類を見る

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

形状【ケース外観】AS ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/2 測定流体気体、液体 設置場所屋内用 適合流体気体と液体 材質(接液部)黄銅 圧力レンジ(MPa)0〜20 メーカー商品コードFTT-441A-20MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする