第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 真空計
IPT一般圧力計
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40661776
品番
AS1/2-100X-0.1〜0Mpa
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0
接続ねじ
G1/2
形状
【ケース外観】AS
種類
真空計
設置場所
屋内用
材質(接液部)
黄銅
メーカー商品コード
IPT-441A-(-0.1)MPA