第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 連成計
IPT一般圧力計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0.06
注文コード
40661794
品番
AS1/2-100X-0.1〜0.06MPa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
圧力レンジ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0.06
接続ねじ
G1/2
形状
【ケース外観】AS
種類
連成計
測定流体
気体、液体
設置場所
屋内用
材質(接液部)
黄銅