※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ SEKR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
IC928
IC328
IC520M
IC928
IC950
IC910
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40676623
品番
SEKR 1203AFTR-HS IC928
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
材質
IC928
形状
正方形
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。