※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ SOMX-DT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
IC1008
IC8080
IC1008
IC808
IC908
IC9080
切刃長さ(mm)
7.7
5.4
6.2
7.7
厚さ(mm)
3.18
2.38
3.18
5.56
コーナー半径(mm)
0.5
0.4
0.5
1.2
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40678364
品番
SOMX070305-DT IC1008
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
IC1008
コーナー半径(mm)
0.5
切刃長さ(mm)
7.7
厚さ(mm)
3.18
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。