※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCN 230-184-32A-8D ホルダ DCN イスカル 40688051 DCN 230-184-32A-8D ホルダ DCN イスカル 40688051

ホルダ DCN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)23.0 全長(mm)280.4 シャンク径(Φmm)32 注文コード40688051 品番DCN 230-184-32A-8D
参考基準価格(税別)¥104,200 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は刃先径・全長・シャンク径など112種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)23.0 有効長(mm)184 全長(mm)280.4 トラスコ品番620-6492 質量(g)890 シャンク径(Φmm)32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする