※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCN 250-075-32A-3D ホルダ DCN イスカル 40688112 DCN 250-075-32A-3D ホルダ DCN イスカル 40688112

ホルダ DCN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)25.0 全長(mm)174.5 シャンク径(Φmm)32 注文コード40688112 品番DCN 250-075-32A-3D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,300
この商品は刃先径・全長・シャンク径など112種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)25.0 有効長(mm)75 全長(mm)174.5 トラスコ品番620-6557 シャンク径(Φmm)32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40688112 DCN 250-075-32A-3D 39361018 DCN 250-075-32A-3D スモウカム ホルダー イスカル スモウカム ホルダー イスカル 1本 61,980 税込68,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする