イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
寸法h(mm)
32
注文コード
40692531
品番
MWLNL 3232P-13W
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法h
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
32
寸法h(mm)
32
適合チップ
六角形80°
勝手
左
クランプシステム
ウェッジオン
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応