※サンプル画像 (写真:右勝手)

PCLCL 1010M-06S ホルダ イスカル 40692854 PCLCL 1010M-06S ホルダ イスカル 40692854 PCLCL 1010M-06S ホルダ イスカル 40692854

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形80° 勝手 クランプシステムレバーロック 注文コード40692854 品番PCLCL 1010M-06S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど60種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)10 寸法h(mm)10 適合チップひし形80° 勝手 クランプシステムレバーロック 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする