※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCLCR 1616M-06S ホルダ イスカル 40692942 PCLCR 1616M-06S ホルダ イスカル 40692942 PCLCR 1616M-06S ホルダ イスカル 40692942

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形80° 勝手 クランプシステムレバーロック 注文コード40692942 品番PCLCR 1616M-06S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど60種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)16 寸法h(mm)16 適合チップひし形80° 勝手 クランプシステムレバーロック 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする