LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40700626 品番 530932
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!
ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。

LED色イエロー 定格電圧(V)24〜32 全長(mm)100 イエロー 寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3 定格電流(mA)約30 配線方式赤線(+) 黒線(-) 防水性IP X7相当
注意
※こちらの商品はカットして使用はできません。予めご了承ください。
※本製品を角に貼ることや鋭角に曲げることはできません。
※本製品は常時点灯です。
※イメージ写真は300mmのものです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
オムロンNT30Cタッチパネルバックライト交換
株式会社TOK 様 (製造業)

バックライト交換パーツが生産中止で困っていました。
タッチパネルDC24V部に接続しバックライト交換として使用しました。
問題ない明るさで満足のいく結果となりました。

2024-12-23
用途:
トラック車内のイルミネーション
佐藤機械工業 様 (サービス業)

コスパ的にはとても満足しています。車内のイルミネーションに使用しましたが、ちょっと明るすぎました。使い方の問題ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする