静電靴 マジックタイプ

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40718327 品番 -
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

静電機能を持ったシューズです。先芯などは入っておりません。
ウレタン底でクッション性もあります。面ファスナーなので脱ぎ履きしやすい仕様です。
甲にはメッシュ素材を使用しているので通気性がよくムレにくくなっています。

用途静電気対策のエリア内 形状ローカット 種類静電靴 サイズ(cm)23.5 材質(アッパー)合成皮革+メッシュ 材質(ソール)発泡ウレタン導電剤入り 標準質量(g/片足)約172(23.5cm) 機能静電、クッション性、通気性 足幅2E 材質(先芯)なし 抵抗値(Ω)(体積)105〜109 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※汚れた場合は、布などに中性洗剤を薄めたものを塗布して表面の汚れを落として下さい。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用を止めてください。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化する恐れがあります。
※床面の状況により滑る恐れがありますので注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
工場での静電対策
株式会社トライテック 様 (製造業)

マジックテ-プにてサイズ変更出来る、しかもメッシュだから蒸れません
コスパもいいし重宝してます

2025-06-09
用途:
室内作業用の靴

静電気が無い環境で作業するので常に静電靴を使用しています。実物は、デザインの性質上なのか一見すると小さく見えますが、履き心地は良いので心配ないです。

2024-10-25
用途:
作業用シューズ

当日出荷なので、注文してすぐ届くのが凄く良いです。
使用感も問題なく、何度もリピートさせていただいています。
ただ、サイズ展開がもう少し小さめのサイズ、22cmくらいからのサイズ展開だったら良かったな、と思いました。
女性の場合サイズが小さい方も多いので。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
40718336
2024-08-01
用途:
組立作業時使用
株式会社大貴産業 様 (サービス業)

軽くて履きやすい
長時間作業時には、底が薄いので中敷きは必要かもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
40718379
2022-11-10
用途:
電気部品の組立等の静電防止作業時

仕事で使用する為、安価で脱ぎ履きがしやすくとても気に入っています。マジックテープは本当に楽です。

対象商品:
40718345
2022-04-19
用途:
製造ラインでの作業時

静電で、価格もお安く、納期も早いのでとても良いです。
上部分がメッシュになっている為通気性が良いのもいいと思います。

対象商品:
40718318
2021-10-07
用途:
工場内作業全般

軽くて通気性も良さそうです。
耐久性については、継続使用してみないとなんとも言えません。

対象商品:
40718388
2024-03-23
用途:
構内上履きとして
製造業

足型が合わない。外反母趾の人なら良いかもしれないが、1cm大き目のサイズを購入したのに親指先端外側側面に圧を感じ不快感が有る。左右を間違えて履いた感じと思っていただければ良いかと。もう二度と買わないですね。それなりのメーカー品を買う事をお勧めします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
JIS規格品でしょうか。
回答:
JIS規格品ではございません。
2023-10-26
質問:
カラーは白のみでしょうか。
回答:
白のみになります。
2023-10-26
質問:
同じ仕様で紐タイプのものはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-10-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする