スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40723087 品番DRW-WIDE(OAK/SBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スチームオーブンも載せられる大きなレンジラック。広々天板で、キッチン家電をひとまとめにしても便利。オーク調の木目の入った棚板は樹脂加工済み、拭き掃除などお手入れラクラク。重量キャスター仕様で、お掃除もラクラク。

幅(mm)570 用途レンジ台、レンジラック、レンジボード、キッチンラック、キッチン収納ラック、家電収納、家電収納ラック、家電ラック、食器棚、スライド棚、レンジワゴン、キッチンワゴン、キッチンカウンター、キッチンボード、収納棚、カウンター、作業台、調理台として。引越し、引っ越し、新居、ワンルーム、ひとり暮らし、一人暮らし、二人暮らし、新生活、模様替え、収納、キッチン収納、キッチン、台所に。 材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(kg)13.5 オーク/サンドブラック タイプワイド/上棚無し 耐荷重(kg)(天板)20、(スライド棚)5、(底板)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×455×905 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)565×450
取扱説明書:(0.67MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40723087
2025-12-08
用途:
給湯室のレンジ台として
建設業・工事業

組立て作業もそれほど苦労なく、工具も入っていたのも有り難かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする